カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • RS PRO(391)
  • Wera(85)
  • Vance&Hines(65)
  • SPARKFUN(47)
  • KEMET(33)
  • エレコム(26)
  • SMC(19)
  • DiodesZetex(18)
  • 三菱ふそう(15)
  • StarTech.com(11)
  • SKC(環境測定)(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • 矢崎化工(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • サンワサプライ(6)
  • WESTERNPOLOTEXAS(6)
  • CKD(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WEX」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-ウェーブミル WEX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル WEX3000E型

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
    用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
  • ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル WEX2000E型

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
    用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
  • SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90寸法LF(mm)(高さ)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策等級M級ブレーカL型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材等級M級ブレーカH型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • ウェーブミルヘッド 住友電工ハードメタル

    ウェーブミルヘッド

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    トルクレンチです。
    適合カッターWEX1000E/EL型・WEX1000F型推奨締付トルク(N・m)0.5