カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- RS PRO(393)
- Wera(85)
- Vance&Hines(65)
- SPARKFUN(47)
- KEMET(33)
- エレコム(26)
- SMC(19)
- DiodesZetex(18)
- 三菱ふそう(15)
- StarTech.com(12)
- SKC(環境測定)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- 矢崎化工(7)
- サンワダイレクト(7)
- サンワサプライ(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- WESTERNPOLOTEXAS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「WEX」の検索結果

ウェーブミル WEX3000E型
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷から6日以内出荷刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
ウェーブミル WEX2000E型
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から6日以内出荷刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から3日以内出荷刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
SEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90寸法LF(mm)(高さ)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥20,980~税込¥23,078~1本翌日出荷から3日以内出荷刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策等級M級ブレーカL型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材等級M級ブレーカH型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85