カテゴリ

  • 切削工具(201)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,544)
  • Panasonic(パナソニック)(605)
  • ホンダ(543)
  • BIGM(丸山製作所)(268)
  • Hirschmann Test & Measurement(238)
  • 堀内機械(216)
  • コガネイ(180)
  • Kawasaki(173)
  • RS PRO(162)
  • PMC(161)
  • 富士電機(105)
  • ParkerTAIYO(98)
  • エスコ(75)
  • 伊東電機(74)
  • VISHAY(71)
  • サンワサプライ(69)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(67)
  • 日東工業(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1000」の検索結果

関連キーワード
201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ DNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TNMX 住友電工ハードメタル

    チップ TNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0
  • チップ SDC 住友電工ハードメタル

    チップ SDC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • チップ CNMX 住友電工ハードメタル

    チップ CNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    逃げ角(度)0
  • チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質DA1000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMT 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ TBG 住友電工ハードメタル

    チップ TBG

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-
  • チップ NF-SDC 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SDC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000
  • チップ NF-SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SPGN

    住友電工ハードメタル
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-SCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNMX 住友電工ハードメタル

    チップ VNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    逃げ角(度)0
  • チップ NF-CPMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CPMT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SNEW

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
  • チップ TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ TEGN

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SNEW

    住友電工ハードメタル
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    材質DA1000形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
  • チップ NF-TPGN-P 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGN-P

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-TCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-TBGW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TBGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • マルチドリル MDA型 刃径 10mm MDA1000S10Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 10mm MDA1000S10Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • チップ NF-TEGN-P 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGN-P

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPMT

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGN

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ VCMT-WF 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-WF

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGN

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-TBGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TBGN

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-SEGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SEGN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-SFCN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SFCN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    使用インサート正三角形[T]等級記号G
  • チップ NF-WBMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-WBMT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質DA1000形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)3.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-SFAN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SFAN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
pt100特集