カテゴリ
- 切削工具(200)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- BIGM(丸山製作所)(268)
- Hirschmann Test & Measurement(238)
- コガネイ(180)
- PMC(160)
- 富士電機(104)
- ParkerTAIYO(98)
- サンワサプライ(64)
- RS PRO(57)
- AMPHENOL(52)
- 日東工業(51)
- ホンダ(47)
- メディアカバーマーケット(46)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(40)
- omron(オムロン)(39)
- ケナメタル(38)
- フルーク(FLUKE)(33)
- 東和制電工業(TOWA)(32)
- AFAM(アファム)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「a1000」の検索結果
特価

チップ DNMX
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ RPGW
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NF-VCMT
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-CNMX
住友電工ハードメタル¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から翌々日出荷材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-VNMX
住友電工ハードメタル¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から翌日出荷材質DA1000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ VCMT
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から6日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-DNMX
住友電工ハードメタル¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から8日以内出荷材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-DCMT
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌日出荷材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-TPGW
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NF-CCMT
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBG
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-
チップ NF-SPGN
住友電工ハードメタル¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-SCMT
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-CPMT
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-TPGN-P
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-TCMT
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から6日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-TBGW
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NF-TEGN-P
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-TPMT
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-TPGN
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ VCMT-WF
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質DA1000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-TEGN
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-TBGN
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-SEGN
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から6日以内出荷材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-WBMT
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から8日以内出荷材質DA1000形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)3.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面