カテゴリ

  • 切削工具(61)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • タンガロイ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac1030u」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ AC1030U 住友電工ハードメタル

    チップ AC1030U

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質AC1030U厚さ(mm)8.3全長(mm)23.1刃幅(mm)2最大突切り径(mm)16コーナー半径(mm)0母材コーティング
  • チップ 内径加工用 住友電工ハードメタル

    チップ 内径加工用

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
    用途内径加工用
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
    タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    GNDIS型用インサート。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカGF刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ DNMA

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CT 住友電工ハードメタル

    チップ CT

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質AC530U
  • ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル

    ホルダ ETGN

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • SEC-突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-突切りバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • SEC-外径ミニバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-外径ミニバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • SEC-広幅バイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-広幅バイト インサート

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
  • SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-小径突切りバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    コーティングAC1030U
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
  • インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    翌日出荷
    GNDIS型用インサート。
    用途多機能・低送り種別溝入れ・横送り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカMLコーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
  • 旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FX

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジの平行ブレーカ。
    形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
  • チップ 極小径L型ホルダ用 住友電工ハードメタル

    チップ 極小径L型ホルダ用

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
    用途極小径L型ホルダ用
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
  • 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドバー

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途止まり、貫通穴用仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質AC1030U材質(シャンク)超硬FIG1
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。
    タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。
    タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFX切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)14ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
  • 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FY

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジのワイドブレーカ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 内径溝入れ加工用 住友電工ハードメタル

    チップ 内径溝入れ加工用

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
    用途内径溝入れ加工用寸法(mm)【刃先位置】4.9、【オフセット】1.1全長(mm)28.5刃幅(mm)1最小加工径(Φmm)4コーナー半径(mm)0.05加工深さ(mm)11
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    用途溝入れ勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.1刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2インサート厚さ(mm)3.1FIG2刃幅CW(mm)1.00
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
    タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • 旋削チップ TPGT-W 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-W

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ワイドタイプの仕上用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号W等級記号G内接円IC(mm)4.76
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    SEC-溝入れバイトSSH型です。
    用途溝入れ寸法(mm)[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2最小加工径(Φmm)8最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.20インサート厚さ(mm)3.0刃幅CW(mm)2.00