カテゴリ
- 切削工具(90)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- コガネイ(7)
- SWAGE-LINE(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コーセル(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- スタック・アンド・オプティーク(1)
- TKG(1)
- 東洋化学商会(1)
- アサ電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
「ac501」の検索結果

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)当日出荷から16日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(5個)当日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途端面・ぬすみ・汎用種別倣い・R溝・ぬすみブレーカRN刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)当日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷正方形ネガティブインサートです。勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-溝入れバイトGWC型です。適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J適合バイト1インサート厚さ(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途倣い・汎用種別外径倣い・外径R溝ブレーカRGRoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-HM
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷80°菱形ネガティブインサートです。タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[C]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M
旋削チップ TNMG-GU
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から11日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ WNMG-SU
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)翌々日出荷から3日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGF1刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-MU
住友電工ハードメタル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から6日以内出荷低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ WNMG-GU
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M
旋削チップ CNMG-SU
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
旋削チップ TNMG-UP
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-EG
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から8日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEG切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EF
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-EM
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正三角形60°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
旋削チップ DNMG-SU
住友電工ハードメタル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。 広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。 これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。 また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ WNMG-UZ
住友電工ハードメタル¥6,398税込¥7,0381箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷安定した性能の全周ブレーカ。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UZ等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ VNMG-EX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷難削材専用の全周型ブレーカ。形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EX等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ DNMG-EM
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-EF
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷三角形ネガティブインサートです。タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)3日以内出荷円形ポジティブインサートです。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴W切削領域中切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)11[P]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷55°菱形ネガティブインサートです。タイプネガティブ切刃長さ(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)15みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[D]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)12.70
旋削チップ DNMG-GU
住友電工ハードメタル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EG
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴GブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)13ブレーカの有無両面ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G