カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- ダイヤトレンド(24)
- PISCO(ピスコ)(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- SONY(ソニー)(6)
- プロトティップ(5)
- omron(オムロン)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- SLASH(3)
- コクヨ(2)
- 谷沢製作所(2)
- エスケー化研(2)
- ジャストコーポレーション(2)
- 日阪製作所(2)
- オリエンタルモーター(1)
- オリンパス(1)
- KTC(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ブランドをもっと見る
「aep」の検索結果

SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781本翌日出荷から8日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴GブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)13ブレーカの有無両面ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G