カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(188)
  • 中興化成工業(17)
  • omron(オムロン)(3)
  • Kawasaki(1,873)
  • IKO(日本トムソン)(414)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • SMC(33)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • Festo(30)
  • ホンダ(17)
  • PGA(15)
  • AMPHENOL(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • GATOR Case(9)
  • Panaracer(パナレーサー)(8)
  • 南電機(8)
  • 菊地シート(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agf」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の有無穴あり
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-XEEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-XEEW

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状五角形
  • チップ NF-XEEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-XEEW

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状五角形メーカー従来品番NF-XEEW13T3AGFR-W
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)

    住友電工ハードメタル
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級
  • チップ TGAL 住友電工ハードメタル

    チップ TGAL

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5
  • オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタル

    オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
    用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
  • SEC-スミデュアルミルDGC型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミルDGC型

    住友電工ハードメタル
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)75オフセットなしインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    押え金です。
    寸法d(Φmm)5.6角度θ(°)30
  • オーロラ コートボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    オーロラ コートボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ加工に最適なDLCコート2枚刃ボールエンドミル
    ねじれ角30°
  • オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル

    オーロラコートボール SNB2000DL型

    住友電工ハードメタル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    3日以内出荷
    切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
    用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
agf 麦茶特集