カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- ダイキン工業(23)
- 東芝(23)
- サンワサプライ(22)
- コンバム(旧:妙徳)(22)
- VISHAY(21)
- NORGREN(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- スミ(15)
- 潤工社(13)
- 岩崎電気(12)
- Phlox(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- トリニティ(9)
- KEMET(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- TOTO(7)
- レイ・アウト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「apf」の検索結果

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)当日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途端面・ぬすみ・汎用種別倣い・R溝・ぬすみブレーカRN刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状六角形80°勝手勝手なしブレーカSU
旋削チップ WNMG-SU
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCF09000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ)
住友電工ハードメタル¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷から6日以内出荷経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9