カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • grace(1)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • RS PRO(1)
  • ケイシーズ(1)
  • スズキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aqv」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ GND 住友電工ハードメタル

    ホルダ GND

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF

    住友電工ハードメタル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
    適合機種WEZ11000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    レンチです。
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5