カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • SMC(1,683)
  • MCC(MaxClean)(142)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • 東芝(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • RED LION(6)
  • INFINEON(5)
  • フルネスジャパン(5)
  • イスカル(4)
  • 住ベテクノプラスチック(4)
  • アズワン(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ラムマウント(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • Phenomenex(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • チップ CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ CNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。仕様オフセットゼロ全長(mm)120クランプクランプオンオフセット0
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3
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
"axc" 住友電工ハードメタル 【通販モノタロウ】