カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- アックスブレーン(197)
- Axel(114)
- StarTech.com(27)
- 小倉屋(20)
- AXS(アークス)(20)
- アックス[安全保護具](14)
- AOHI(アオハイ)(14)
- メディアカバーマーケット(11)
- CIO(10)
- MOTTERU(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- 近畿製作所(6)
- アスベル(6)
- TP-LINK(5)
- E-MAKE(5)
- フルネスジャパン(5)
- Tiertime(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ブランドをもっと見る
「axe」の検索結果

チップ AXET-PEFR-S
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。適合機種WEZ17000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷シャープエッジの微少切削用ブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
SEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から6日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼