カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • BIG DAISHOWA(109)
  • ユキワ精工(18)
  • ON'S COMPANY(18)
  • 大橋産業(BAL)(17)
  • ParkTool(パークツール)(15)
  • 大阪魂(15)
  • サンワサプライ(11)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • insta360(6)
  • 中央精機(5)
  • 長輝ライトテック(5)
  • LIVRE(リブレ)(5)
  • KITACO(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(3)
  • ABB(3)
  • a bit better circuit(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbt」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル

    アルミニウム合金用高能率カッタ

    住友電工ハードメタル
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 組立用レンチ 住友電工ハードメタル

    組立用レンチ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    組立用レンチです。
    適合カッターANXS 16000R(S)型、ANXA 16000R(S)型、ANXS 16000E型、HFM12000RS/R型、HFF12000RS/R型、HFFH12000RS/R型、HFFH12000R-BBT30型
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    押え金です。