カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- omron(オムロン)(1)
- NACHI(不二越)(1)
「bftx」の検索結果

皿ねじ
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981セット(10個)3日以内出荷ねじ皿ねじ(トルクス穴)です。ピッチ(mm)0.70長さL(mm)7.00幅B(mm)T15径D(Φmm)5.50寸法d(Φmm)M4角度α(°)86
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から6日以内出荷構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様内径加工、端面溝入れ構造クランプオン式部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05寸法LF(mm)130刃先(mm)11.0レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5加工深さ(mm)11FIG1頭部LH(mm)32
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から6日以内出荷構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1