カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- タンガロイ(32)
- ぺんてる(アストラム)(25)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- 富士電機(4)
- Arashi Vision(4)
- omron(オムロン)(3)
- Calme(3)
- Suzhou Health Run New Material Technology(2)
- MSTコーポレーション(1)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BXカネシン(1)
- サイマコーポレーション(1)
- アイリスチトセ(1)
- 中西産業(1)
- ビュートン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bxa」の検索結果

アルネックス ANX型用クランプねじ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷キャップスクリューです。ピッチ(mm)0.50寸法L(mm)7.50寸法H(mm)2.400寸法D(Φmm)5.30寸法B(mm)10IP寸法l(mm)全ねじ名称キャップスクリュー(トルクスプラス穴付き)寸法d(Φmm)M3推奨締付トルク(N・m)2.0
旋削チップ TNMG-HM
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76ブレーカHM