カテゴリ
- 切削工具(43)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(2)
- 三菱ふそう(338)
- New-Era(ニューエラー)(175)
- ホンダ(86)
- MAZDA(マツダ)(68)
- SMC(59)
- 三木プーリ(40)
- エスコ(39)
- KEMET(36)
- CKD(29)
- イトーキ(29)
- アルトコーポレーション(27)
- サンドビック(26)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(24)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- EIKO(栄工舎)(19)
- KANA(片山チエン)(18)
- JTC(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「c-103」の検索結果

SEC-広幅バイト インサート
住友電工ハードメタル¥48,980税込¥53,8781セット(10個)3日以内出荷全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(5個)翌日出荷GNDIS型用インサート。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカMLコーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
チップ AC1030U
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷材質AC1030U厚さ(mm)8.3全長(mm)23.1刃幅(mm)2最大突切り径(mm)16コーナー半径(mm)0母材コーティング
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から6日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
超硬ソリッドバー
住友電工ハードメタル¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から6日以内出荷用途止まり、貫通穴用仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質AC1030U材質(シャンク)超硬FIG1
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 極小径L型ホルダ用
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷から3日以内出荷PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。用途極小径L型ホルダ用
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
チップ 内径加工用
住友電工ハードメタル¥21,980~税込¥24,178~1箱(5個)3日以内出荷PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。用途内径加工用
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷から8日以内出荷シャープエッジのワイドブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
チップ 内径溝入れ加工用
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)3日以内出荷PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。用途内径溝入れ加工用寸法(mm)【刃先位置】4.9、【オフセット】1.1全長(mm)28.5刃幅(mm)1最小加工径(Φmm)4コーナー半径(mm)0.05加工深さ(mm)11
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1セット(5個)3日以内出荷用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷シャープエッジの微少切削用ブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(5個)3日以内出荷から8日以内出荷GNDIS型用インサート。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカGF刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
旋削チップ TPGT-W
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷ワイドタイプの仕上用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号W等級記号G内接円IC(mm)4.76
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷SEC-溝入れバイトSSH型です。用途溝入れ寸法(mm)[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2最小加工径(Φmm)8最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.20インサート厚さ(mm)3.0刃幅CW(mm)2.00
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷用途溝入れ勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.1刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2インサート厚さ(mm)3.1FIG2刃幅CW(mm)1.00
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷から8日以内出荷切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFX切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)14ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷用途面取り用。最大溝深さ(mm)1.4コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.2刃先(mm)WF:4.65、WF3:1.8インサート厚さ(mm)3.6FIG1刃幅CW(mm)‐
旋削チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷段付き平行型の研ぎつけタイプ。形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SD等級記号G
旋削チップ TPGT-FF
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷切りくず処理が難しい微小切削条件で切りくずを分断。外径、内径加工、各種被削材に対応する豊富なラインアップ。形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーティングPVD切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FF等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-SI
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SI等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-FC
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FC等級記号G内接円IC(mm)6.35