カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 三菱マテリアル(17)
- イスカル(12)
- 京セラ(12)
- SMC(8)
- タンガロイ(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ケナメタル(3)
- サンドビック(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ワルター(3)
- StarTech.com(2)
- 呉竹(1)
- 協和ハーモネット(1)
「cnma」の検索結果

チップ NU-CNMA
住友電工ハードメタル¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ T-NU-CNMA
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ AC4125K 1箱 10個入 CNMAシリーズ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)6日以内出荷鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷80°菱形ネガティブインサートです。タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[C]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)3日以内出荷80°菱形ネガティブインサートです。用途R溝/倣いタイプネガティブ切刃長さ(mm)19.3寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.10切刃(mm)19みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.15ブレーカの有無なし使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)19.05
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698~税込¥10,668~1セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし