カテゴリ
- 切削工具(66)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- スバル(147)
- ダイヤトレンド(64)
- SMC(52)
- cotta(32)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- VC工業(23)
- omron(オムロン)(20)
- ノーリツ(19)
- 旭精工(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- 河村電器産業(14)
- イスカル(11)
- キャプテン(11)
- 三菱電機(10)
- ナブテスコサービス(10)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「cp-20」の検索結果

チップ ZNMT
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-S
住友電工ハードメタル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-C
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。厚さ(mm)7内接円(mm)13
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。用途汎用・粗切削加工用。
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌日出荷中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。用途汎用給油方式内部給油式
チップ SOMT
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌日出荷中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。用途切りくず処理用給油方式内部給油式
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMX
住友電工ハードメタル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)0チップブレーカ特殊穴の形状特殊厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
チップ AXMT-PEER-G
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷汎用型形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-H
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-N
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781箱(5個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85