カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「he-40t」の検索結果

ダストモニター用ろ紙 HE-40T
ADVANTEC¥9,698税込¥10,6681箱(100枚)当日出荷セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。厚さ(mm)0.41粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)質量(g/m2)145圧力(kPa)(水通過時)4.9圧力損失(kPa)0.27
PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器
日東工業¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷から4日以内出荷付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
ダストモニター用濾紙
ADVANTEC¥9,709~税込¥10,680~1箱(100枚)ほか当日出荷から43日以内出荷セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。はっ水度(kPa)4.9
1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)
エスコ¥57,500税込¥63,2501個翌日出荷セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター差込角(sq.)1/4"
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷から13日以内出荷1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。