カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(3)
- SMC(766)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- コノエ(106)
- 長野計器(105)
- MAZDA(マツダ)(101)
- omron(オムロン)(70)
- NOK(66)
- イトーキ(63)
- SUS(エスユーエス)(52)
- 理研計器(48)
- 水本機械製作所(44)
- CKD(38)
- Nikon(ニコン)(35)
- エスコ(28)
- 鈴木ブロンズ継手(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- Goodyear(17)
- 山洋電気(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「d4s」の検索結果
特価

SumiDrill GDX型
住友電工ハードメタル¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ4D用被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ4D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型
住友電工ハードメタル¥6,798~税込¥7,478~1本翌日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型
住友電工ハードメタル¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型
住友電工ハードメタル¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷から3日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型
住友電工ハードメタル¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷インサートです。幅(mm)18厚さ(mm)6.0給油方式内部給油式適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40)コーナー半径(mm)1.2
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手左[L]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1