カテゴリ

  • 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • omron(オムロン)(68)
  • 理研計器(48)
  • CKD(31)
  • Nikon(ニコン)(25)
  • Goodyear(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • 山洋電気(14)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • 富士電機(13)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • RotopaX(ロトパックス)(13)
  • ハリケーン(10)
  • STE(エス・ティー・イー)(10)
  • Apacer(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • イスカル(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4s」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WDXドリル 住友電工ハードメタル

    WDXドリル

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • WDXドリル 住友電工ハードメタル

    WDXドリル

    住友電工ハードメタル
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
  • SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタル

    SumiDrill GDX型

    住友電工ハードメタル
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ4D用
    被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ4D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
  • GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型

    住友電工ハードメタル
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
  • GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタル

    GSX MILL エンドミル(2枚刃)

    住友電工ハードメタル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
  • GSX MILL エンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタル

    GSX MILL エンドミル(4枚刃)

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インサートです。
    幅(mm)18厚さ(mm)6.0給油方式内部給油式適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40)コーナー半径(mm)1.2
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手左[L]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
  • カセット 住友電工ハードメタル

    カセット

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カセット 住友電工ハードメタル

    カセット

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷