カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(791)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(129)
- メディアカバーマーケット(129)
- エスコ(55)
- KITO(キトー)(27)
- 三菱電機(18)
- 新日軽(LIXIL)(18)
- イスカル(14)
- CKD(13)
- セブンユニフォーム(12)
- omron(オムロン)(10)
- SYS(シブタニ)(10)
- ParkerTAIYO(9)
- 東芝ライテック(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ネグロス電工(8)
- NPF(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dl1」の検索結果

チップ WDXT-G
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-溝入れバイトGWC型です。適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J適合バイト1インサート厚さ(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷溝入れバイトGND型用インサートです。用途非鉄金属用。汎用材質DL1500全長L(mm)26.4ブレーカGAコーナー半径(mm)0.4公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)3日以内出荷溝入れバイトGND型用インサートです。用途非鉄金属用。汎用全長L(mm)21.1ブレーカGAコーナー半径(mm)0.2公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
チップ AXET-PEFR-S
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AECT-PEFRA
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から6日以内出荷窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
チップ SOET
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切刃長さ(mm)13.5精度E記号切刃長:13,切込み角:A勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状シャープエッジ[F]内接円許容差(mm)±0.025コーティングDL1000(DLCコート)みぞ穴T切込み角度(°)45使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG1
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
チップ QPET-PPFR-S
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APET-S
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面