カテゴリ
- 切削工具(83)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- タンガロイ(117)
- 京セラ(94)
- 三菱マテリアル(70)
- セコ・ツールズ・ジャパン(36)
- イスカル(32)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- サンドビック(19)
- ケナメタル(18)
- ワルター(17)
- SANDVIK(8)
- NTKカッティングツールズ(2)
- テグテックジャパン(2)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「dnmg」の検索結果

チップ DNMG-UM
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-GE
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-UZ
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-HM
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-SE
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-GU
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NGU
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質T1500Z形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-UG
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NEG
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-EX
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-FL
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NSU
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NLU
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-LU
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-MU
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-UP
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NSE
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NSX
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質T1500Z形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-UX
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-SX
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NEF
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ DNMG-FA
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。材質コーテッドサーメット形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ DNMG-MU
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-NFA
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NFL
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-FA
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ DNMG-GU
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-EF
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-SU
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-NE
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)3日以内出荷材質FEH510形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ DNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-RUM
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質T1500Z形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ DNMG-FE
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-ME
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ DNMG-LU
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカLU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-HM
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU