住友電工ハードメタル
チップ DNMG-NSX
材質
T1500Z
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075604
DNMG150404NSX T1500Z
4.76
0.4
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
58076051
DNMG150604NSX T1500Z
6.35
0.4
¥
19,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
58076216
DNMG150608NSX T1500Z
6.35
0.8
¥
19,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
58075832
DNMG150408NSX T1500Z
4.76
0.8
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください