カテゴリ

  • 切削工具(150)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(714)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • コガネイ(690)
  • ダイヤトレンド(363)
  • Panasonic(パナソニック)(338)
  • ホンダ(307)
  • 河村電器産業(213)
  • エスコ(164)
  • CKD(141)
  • テンパール工業(128)
  • イスカル(107)
  • omron(オムロン)(95)
  • ハンマーキャスター(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
  • イマオコーポレーション(76)
  • ワルター(75)
  • 扶桑精機(70)
  • イハラサイエンス(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-20」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)13厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番01-3適合バイト31-3・32-3用コーナーR(mm)5
チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ SNGG-ST住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状外径削り用幅(mm)25全長(mm)160高さ(mm)25メーカー従来品番36-4
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°等級M級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8ブレーカなしメーカー従来品番SPMN422穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)13厚さ(mm)4全長(mm)4メーカー従来品番08-3適合バイト43-3用
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状溝入れ突切り用幅(mm)16メーカー従来品番43-3
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
全長(mm)120幅(mm)16高さ(mm)16形状左勝手外径削り用メーカー従来品番34-2
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
全長(mm)140幅(mm)19高さ(mm)19形状右勝手外径削り用JIS規格37型メーカー従来品番37-3
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)13厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番02-3適合バイト41-3・42-3用
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16メーカー従来品番36-2
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
3日以内出荷
用途溝入れ
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
全長(mm)140幅(mm)19高さ(mm)19形状右勝手外径削り用メーカー従来品番33-3
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状右勝手外径削り用JIS規格33型メーカー従来品番33-0
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
全長(mm)100幅(mm)13高さ(mm)13形状外径削り用JIS規格36型メーカー従来品番36-1
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
全長(mm)100幅(mm)10高さ(mm)16形状溝入れ突切り用JIS規格43型メーカー従来品番43-1
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19メーカー従来品番36-3
チップ RPGT-RD 住友電工ハードメタルチップ RPGT-RD住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質ST20E形状円形勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ粗切削用 全周型穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ VNMG-UZ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ DNMG-UZ住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
ホルダ E-STUP 住友電工ハードメタルホルダ E-STUP住友電工ハードメタル
59,980税込65,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TNGG-FT 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ CFB 住友電工ハードメタルチップ CFB住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
翌々日出荷から8日以内出荷
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG-C 住友電工ハードメタルチップ SNGG-C住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番SNGB32M穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025