カテゴリ

  • 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 京セラ(22)
  • タンガロイ(22)
  • 新ダイワ(17)
  • 三菱マテリアル(17)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • ケナメタル(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • セイワ工業(6)
  • サンドビック(5)
  • ワルター(5)
  • ミヤナガ(3)
  • 阪上製作所(3)
  • Vesrah(3)
  • イスカル(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ホンダ(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gw16」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ TPGW 住友電工ハードメタルチップ TPGW住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW住友電工ハードメタル
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタルチップ NF-TPGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
三角形ポジティブインサートです。
勝手なし[N]内接円IC(mm)6.35
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
チップ NU-VBGW 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
チップ 2NC-VCGW 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-NU-TPGW 住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGW住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタルチップ 3NC-TPGW住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VBGW 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VBGW住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNC500形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGW 住友電工ハードメタルチップ VBGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
形状菱形35°逃げ角(度)5穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ VCGW 住友電工ハードメタルチップ VCGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ NU-VBGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3NC-TPGW-HS 住友電工ハードメタルチップ 3NC-TPGW-HS住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGW 住友電工ハードメタルチップ TPGW住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ NU-TPGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW-LT住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW-HS住友電工ハードメタル
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
使用インサート正三角形[T]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525みぞ穴Wブレーカなし刃先処理切れ味重視タイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種BNX20穴径(mm)4.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。
仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.5[16]記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525みぞ穴Wブレーカなしコーナー半径(mm)0.4[04]刃先処理切れ味重視タイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種BN2000穴径(mm)4.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G
チップ 3NC-TPGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 3NC-TPGW-LS住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VCGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW-LS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW-HS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGW-HS 住友電工ハードメタルチップ TPGW-HS住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VBGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップカテゴリ
関連カテゴリ