カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 京セラ(15)
  • 恵安(KEIAN)(2)
  • ルーメン(2)
  • エレコム(1)
  • 三和電気計器(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 城東テクノ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • メテックス(1)
  • 光電(1)
  • 井上金庫販売(1)
  • ALIENTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdp10」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ)住友電工ハードメタル
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ)住友電工ハードメタル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用)住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。仕様インチ被削材鋳鉄勝手右勝手切込み角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-6適合インサートHNEF100608DNEN-G半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用)住友電工ハードメタル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。仕様インチ被削材鋳鉄勝手右勝手切込み角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-6適合インサートHNEF100608DNEN-G半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ)住友電工ハードメタル
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)住友電工ハードメタル
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用)住友電工ハードメタル
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)仕上用には簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載。仕上用は信頼性の高い縦使いインサート仕様。8コーナー使いインサートで経済的。インサートは縦横に同数配列することにより8コーナー仕様を実現。(超硬インサートのみ)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の仕上加工に。被削材鋳鉄勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1軸方向すくい角(°)-5適合インサートLNGX1305○○PN□N-W半径方向すくい角(°)-8
フライスカッターカテゴリ
関連カテゴリ