カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- SMC(363)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- onsemi(29)
- フエニックス・コンタクト(28)
- 三菱ふそう(12)
- KEMET(11)
- 東芝ライテック(8)
- AMPHENOL(8)
- omron(オムロン)(7)
- 自重堂(7)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- ホンダ(7)
- ワルター(7)
- PROST's(6)
- Simplism(6)
- オーハウス(5)
- LINKMAN(5)
- ブランドをもっと見る
「ldm」の検索結果

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から3日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ NU-DCMM
住友電工ハードメタル¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ NU-TPMP
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
チップ NU-DCMP
住友電工ハードメタル¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
チップ NU-TPMM
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ NU-CCMM
住友電工ハードメタル¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ NU-TPMR-DM
住友電工ハードメタル¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷材質DA150形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ NU-CCMP
住友電工ハードメタル¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
チップ NU-TPMR
住友電工ハードメタル¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状無しチップブレーカ片面