カテゴリ
- 切削工具(42)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(10)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(49)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- イスカル(34)
- カーメックス(9)
- サンドビック(13)
- タイテックス(72)
- タンガロイ(32)
- ベビーフェイス(8)
- ワルター(85)
- 三菱マテリアル(37)
- 京セラ(70)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る
「mt-08」の検索結果

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ CPMT
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-LU
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-LU
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-MU
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-SC
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-MU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU逃げ角(°)11
チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
チップ CPMT-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)11
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-SU
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-US
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級M級切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)7.94勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.8ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CPMP042ENSコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-US
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-SU
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
チップ SOMT
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
チップ CPMT-LU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLU逃げ角(°)11
チップ CPMT-SS
住友電工ハードメタル¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷から3日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ CPMT-LU
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN
住友電工ハードメタル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。切れ味に優れ、低剛性ワークの高速低切込み加工に適した仕上げブレーカ用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]コーティングCVDコーティングブレーカSU材種AC4115K
チップ CPMT-LB (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)3日以内出荷高強度型用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)3日以内出荷±0.13用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-