スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
切れ味に優れ、低剛性ワークの高速低切込み加工に適した仕上げブレーカ

用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
被削材
K(鋳鉄)
精度
M
勝手
なし[N]
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
SU
材種
AC4115K
内容量
1セット(10個)
全37種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
形状
37種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02548809WNMG080404N-SU AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.70.4あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548861CCMT09T308N-SU AC4115K菱形頂角[C]9.79.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549186TNMG160404N-SU AC4115K正三角形[T]16.59.5250.4あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549220VNMG160408N-SU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5250.8あり 円筒穴
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549509DCMT070204N-SU AC4115K菱形頂角[D]7.76.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549719DNMG150604N-SU AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.4あり 円筒穴
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549807TPMT160408N-SU AC4115K正三角形[T]16.59.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥24,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549929TPMT110304N-SU AC4115K正三角形[T]116.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549999DNMG150608N-SU AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.8あり 円筒穴
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550297DNMG110408N-SU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5250.8あり 円筒穴
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550541TCMT110204N-SU AC4115K正三角形[T]116.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550559TPMT080204N-SU AC4115K正三角形[T]8.24.760.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550602DNMG110412N-SU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5251.2あり 円筒穴
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550629VNMG160404N-SU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5250.4あり 円筒穴
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551067DCMT11T304N-SU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥20,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551241VBMT160408N-SU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥28,600
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551426WNMG080408N-SU AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.70.8あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551801WNMG080412N-SU AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.71.2あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551862CCMT09T304N-SU AC4115K菱形頂角[C]9.79.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551880DCMT070208N-SU AC4115K菱形頂角[D]7.76.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551916TPMT160404N-SU AC4115K正三角形[T]16.59.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥24,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551959TCMT110208N-SU AC4115K正三角形[T]116.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551968DNMG110404N-SU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5250.4あり 円筒穴
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552081SNMG120408N-SU AC4115K正方形[S]12.712.70.8あり 円筒穴
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552178TNMG160408N-SU AC4115K正三角形[T]16.59.5250.8あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552230DNMG150404N-SU AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.4あり 円筒穴
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552239DNMG150408N-SU AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.8あり 円筒穴
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552300WNMG060408N-SU AC4115K等辺不等角六角形[W]6.59.5250.8あり 円筒穴
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552352WNMG060404N-SU AC4115K等辺不等角六角形[W]6.59.5250.4あり 円筒穴
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552537DNMG150612N-SU AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.2あり 円筒穴
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552878CNMG120408N-SU AC4115K菱形頂角[C]12.912.70.8あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552966CNMG120404N-SU AC4115K菱形頂角[C]12.912.70.4あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553386VBMT160404N-SU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥28,600
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553499CNMG120412N-SU AC4115K菱形頂角[C]12.912.71.2あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553788DCMT11T308N-SU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥20,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553980TNMG160412N-SU AC4115K正三角形[T]16.59.5251.2あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02554007DNMG150412N-SU AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.2あり 円筒穴
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする