カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(2)
  • イスカル(44)
  • SK(新潟精機)(19)
  • SMC(17)
  • 京セラ(13)
  • 三菱ふそう(10)
  • ビーエム機器(10)
  • コクヨ(8)
  • アズワン(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • タンガロイ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • ワコーパレット(7)
  • IKA(6)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • シム&ゲージ(5)
  • brembo(5)
  • 岡崎精工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-100」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ SNGG 住友電工ハードメタルチップ SNGG住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ DNGG 住友電工ハードメタルチップ DNGG住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRXコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
3日以内出荷
用途中~粗切削形状RX
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途中~粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色コーティングAC8115Pコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
チップ SNGG 住友電工ハードメタルチップ SNGG住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質T1000A形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGG-RUM 住友電工ハードメタルチップ DNGG-RUM住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質T1000A形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGG-LUM 住友電工ハードメタルチップ DNGG-LUM住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質T1000A形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)15
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ SEEN 住友電工ハードメタルチップ SEEN住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップカテゴリ
関連カテゴリ