19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRX コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途中~粗切削 適合1 精度M 勝手なし[N] 内接円許容差(mm)- チップ色金色 コーティングAC8115P コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり 使用インサート円形[R] 商品タイプポジティブ 頂角(°)- 逃げ角(°)7[C]
1セット(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質T1000A 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNGG-RUM
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質T1000A 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNGG-LUM
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質T1000A 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEKN
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEEN
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ