カテゴリ
- 切削工具(161)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(9)
- ホンダ(602)
- イトーキ(481)
- タンガロイ(341)
- 三菱マテリアル(254)
- イスカル(235)
- 京セラ(218)
- 三菱ふそう(177)
- サンドビック(160)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(148)
- コクヨ(124)
- ワルター(90)
- ミツビシ(82)
- MAD MAX(マッドマックス)(66)
- ニッサン(49)
- エスコ(46)
- SMC(43)
- ケナメタル(42)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mt1」の検索結果

チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMT-SC
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ NF-DCMT
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-VCMT
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VCMT
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から6日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-MU
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-UM
住友電工ハードメタル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-LU
住友電工ハードメタル¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-UM
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ TPMT-SF
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNGG-UM
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
チップ DCMT-SU
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGG-UM
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-LU
住友電工ハードメタル¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DCMT-FP
住友電工ハードメタル¥6,498税込¥7,1481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ VBMT-LU
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SCMT-SU
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-UM
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-MU
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-TPMT
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2