カテゴリ

  • 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • SMC(1,374)
  • New-Era(ニューエラー)(192)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • オカムラ(岡村製作所)(31)
  • EPCOS(22)
  • TOKIO(藤沢工業)(17)
  • イムラ(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • TDK(12)
  • ラックポーセレン(12)
  • 三菱電機(10)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • ノーブランド(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • イシハシ精工(7)
  • CKD(7)
  • HEADS(ヘッズ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-s」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ NF-SDC 住友電工ハードメタルチップ NF-SDC住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200メーカー従来品番NF-SDC42R
チップ NF-SDC 住友電工ハードメタルチップ NF-SDC住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質DA1000
チップ NF-SPGN 住友電工ハードメタルチップ NF-SPGN住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1個
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から8日以内出荷
粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
チップ NF-SCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-SCMT住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ NF-SPG 住友電工ハードメタルチップ NF-SPG住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質DA1000形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
チップ NF-SFAN 住友電工ハードメタルチップ NF-SFAN住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
チップ NF-SDKN 住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)15メーカー従来品番NF-SDKN42M穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ NF-SFCN 住友電工ハードメタルチップ NF-SFCN住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
チップ NF-SEGN 住友電工ハードメタルチップ NF-SEGN住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質DA1000形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-SECN 住友電工ハードメタルチップ NF-SECN住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
チップ NF-SECW 住友電工ハードメタルチップ NF-SECW住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)20メーカー従来品番NF-SECW13T3AGTN-N穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ NF-SECW 住友電工ハードメタルチップ NF-SECW住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
材質DA1000形状正方形逃げ角(度)20穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
関連キーワード
チップカテゴリ