カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- トヨタ(144)
- KYO-EI(69)
- 大阪魂(24)
- イマオコーポレーション(10)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- omron(オムロン)(8)
- ニッサン(105)
- ホンダ(2,219)
- 三菱ふそう(1,361)
- ミツビシ(358)
- 日野自動車(184)
- エスコ(56)
- MAZDA(マツダ)(54)
- RS PRO(47)
- CKD(36)
- SPARKFUN(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(25)
- スバル(22)
- ブランドをもっと見る
「nut」の検索結果

チップ 3NU-TNGA
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ NU-TNMA
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌日出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
チップ NU-TPGN
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NU-TBEW-LT
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷材質BNX20形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.1内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ T-NU-TPGX
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)5日以内出荷用途断続切削用(強断続用)形状正三角形逃げ角(度)11メーカー従来品番T-NU-TPGW110204穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NU-TPGW-LT
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-TPGW-HS
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ T-3NU-TNGA
住友電工ハードメタル¥56,980税込¥62,6781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 3NU-TPGW-LF
住友電工ハードメタル¥3,098税込¥3,4081個当日出荷材質BN7500形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ T-NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ NU-TPMM
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ NU-TPMP
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
チップ NU-TPMR
住友電工ハードメタル¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状無しチップブレーカ片面
チップ 3NU-TNGA-HT
住友電工ハードメタル¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷材質BN350形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし