カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 農業機械(17)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 建築金物(4)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BXカネシン(1)
- iFixit(アイフィックスイット)(2)
- KYO-EI(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- Wera(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- アカギ(5)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(6)
- トヨタ(2)
- ナベヤ(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ホンダ(32)
- ユニカ(2)
- 冨士精密(2)
- 北川鉄工所(1)
- 大阪魂(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nut 3/8」の検索結果

小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥409税込¥4501パック(13個)当日出荷材質鉄ねじの呼び寸法W3/8規格1種山数16ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(35個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(200個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ターボ用羽子板
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
座付羽子板
アカギ¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
ビス止め羽子板(匠)280
タナカ(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応![3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086182-180226-02.jpg)
3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷エスコ品番EA565BF-105種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(Nut)ドライバー(中空シャフト)
Wera¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。用途外径六角ネジ用軸長(mm)90![[Nut]ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287755-260624-02.jpg)
[Nut]ドライバーセット(精密用/インチ)
エスコ¥9,260税込¥10,1861セット翌日出荷セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)
[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット(6本)翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品![[7点] [Nut]ドライバーセット(インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544708-260413-02.jpg)
[7点] [Nut]ドライバーセット(インチ)
エスコ¥9,940税込¥10,9341組翌日出荷軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ますセット内容3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2商品構成セット品![[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132830-240813-02.jpg)
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ
エスコ¥8,400税込¥9,2401セット翌日出荷六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
ベアリングナット締結用ツール FINE U-NUT TOOL SET
冨士精密¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷FINE U-NUTのM10~M50までの専用工具セットです。引掛け溝に均等に力を与えれます。用途軸受溝付丸ナットの締め付けにトラスコ品番545-4779セット内容FUT#00~10 FUTR-3/8・FUTR-1/2・FUTE-3/8・FUTE-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート
冨士精密¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質スチール表面処理三価クロメート
クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(30個)3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】28、【有効埋込み長さ(mm)】20適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)45タイプスチール(三価クロメート処理)ねじ径M10、高ナット:W3/8ねじ長さ(mm)25外径(Φmm)12二面幅(mm)R-NUT:21最大引張荷重(kN)12.8適合ソケット二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上適合母材PC板(プレストレストコンクリート)穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30以上
クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ
ユニカ¥8,598税込¥9,4581箱(20個)3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)タイプ溶融亜鉛メッキ適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)![ロックナット NUT型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311779-210709-02.jpg)
ロックナット NUT型
シンコー[継手]¥269税込¥2961個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43

























![3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086182-180226-02.jpg)

![3/ 8"x75mm [Nut]ドライバー(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544753-260413-02.jpg)


![[Nut]ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287755-260624-02.jpg)
![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)
![[7点] [Nut]ドライバーセット(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544708-260413-02.jpg)

![[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132830-240813-02.jpg)





![ロックナット NUT型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311779-210709-02.jpg)