カテゴリ
- 切削工具(70)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- タンガロイ(166)
- イスカル(122)
- 京セラ(96)
- 三菱マテリアル(92)
- ケナメタル(65)
- ワルター(65)
- セコ・ツールズ・ジャパン(37)
- サンドビック(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- サカエ(21)
- SMC(19)
- VISHAY(13)
- カーメックス(10)
- ムラコ(10)
- NSK(日本精工)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TRUSCO(6)
- 三木プーリ(6)
- ブランドをもっと見る
「r2525」の検索結果

ホルダ
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381本翌日出荷用途一般・倣い切削用適合チップ円形勝手右寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7クランプシステムレバーロック式
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷仕様スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3シャンク長(mm)160適合チップB104ボルトBH0830R/L寸法e(mm)-寸法L2(mm)34.5スパナLH040寸法h1(mm)25シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25寸法f(mm)25敷板STPD322適合インサートTP□□1603
ホルダ MTXN
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から8日以内出荷適合チップ正三角形60°勝手左切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン式+ピンロック式
SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。用途一般旋削・端面用。形状インサート:菱形[C]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)95適合インサートCNGN0903○○頂角(°)インサート:80FIG1頭部LH(mm)25
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から6日以内出荷構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。用途一般旋削・倣い用。形状インサート:菱形[D]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)93適合インサートDNGN1103○○頂角(°)インサート:55FIG1頭部LH(mm)30
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から6日以内出荷用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1