カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(4)
  • NACHI(不二越)(17)
  • 理研製鋼(14)
  • エスコ(13)
  • ミヤナガ(10)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
  • SAMTEC(9)
  • タンガロイ(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • TRUSCO(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • RS PRO(5)
  • StarTech.com(5)
  • 岡崎精工(4)
  • カーメックス(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • ユニカ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 3.4」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    種別ポジ材質AC510U形状正三角形60°勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ CPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    1箱(10個)
    取扱停止中
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    段付き平行型の研ぎつけタイプ。
    形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SD等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    段付き平行型の研ぎつけタイプ。
    タイプポジティブ切刃長さ(mm)8.0寸法D1(Φmm)3.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)08みぞ穴TブレーカSD切削領域仕上~軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)7.94
  • 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
    用途内径用全長(mm)32クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4適合インサートDC□□11T3
  • 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDUC 倣い加工 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDUC 倣い加工

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
    用途内径用全長(mm)25クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4適合インサートDC□□11T3
チップカテゴリ