カテゴリ
- 切削工具(75)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- タンガロイ(69)
- 京セラ(64)
- サンドビック(61)
- 三菱マテリアル(44)
- セコ・ツールズ・ジャパン(32)
- イスカル(22)
- ケナメタル(16)
- ワルター(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- 三菱(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「snmg」の検索結果

チップ SNMG-UM
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-MU
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-UZ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-GU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-UG
住友電工ハードメタル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-SJ
住友電工ハードメタル¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-ME
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-EX
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-UP
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-SU
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-NEG
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-MX
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-NLU
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷材質T1500Z形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-LU
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-HM
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ SNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-GE
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-FL
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-UX
住友電工ハードメタル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-NFL
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷材質T1500Z形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-NGU
住友電工ハードメタル¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)3日以内出荷材質T1500Z形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-SX
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ SNMG-EM
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-NSU
住友電工ハードメタル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-NSX
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷材質T1500Z形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-SE
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
チップ SNMG-UX (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカUX
旋削チップ SNMG-GU
住友電工ハードメタル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EG
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-HM
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EX
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷難削材専用の全周型ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EF
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカSUコーナー半径(mm)0.8
旋削チップ SNMG-SX
住友電工ハードメタル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)3日以内出荷倣い加工や段差引上げが可能。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-SU
住友電工ハードメタル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSU切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-GE
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。形状正方形90°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35等級M被削材鋼切刃長さ(mm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)15.875コーティングCVDブレーカGE切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-FL
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。材質コーテッドサーメット形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFL切削領域微小切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続