カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- ホンダ(45)
- イスカル(20)
- 三菱マテリアル(15)
- 京セラ(11)
- テグテックジャパン(6)
- BOURNS(2)
- RS PRO(2)
- PROCHI(プロチ)(1)
- FACOM(1)
- ライオール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「somt」の検索結果
特価

チップ SOMT
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷汎用型用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷高強度型用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷±0.13用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷から8日以内出荷低抵抗型用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷低抵抗型です。用途軽切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷高強度型です。用途重切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用穴径(Φmm)(DCB)22ボルト(mm)(D1)18、(D2)11切込み角度(°)15寸法LF(mm)(高さ)40キー溝幅(mm)(KWW)10.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S寸法CBDP(mm)(取付深さ)20キー溝深さ(mm)(KDP)6.3半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3質量(kg)0.2刃径(Φmm)(DCX)最大40切込み角度(°)15寸法LF(mm)(有効長さ)40ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10幅H(mm)24最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長63適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S刃径Dc(Φmm)18.1半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。用途面取り加工用刃数3シャンク長(mm)(LS)110切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長150RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)40
SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。用途面取り加工用シャンク長(mm)(LS)90切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長120RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)30
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数2質量(kg)0.1刃径(Φmm)(DCX)最大25.5最小加工径(Φmm)(DC1)16寸法LF(mm)(有効長さ)25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)8幅H(mm)13寸法DCON(mm)取付部径:Φ8.5寸法OAL(mm)全長42適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
SEC-ウェーブミル WFXH08000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用切込み角度(°)15寸法LF(mm)(高さ)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6