カテゴリ

  • 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • SPARKFUN(5)
  • サンドビック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • AXYGEN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sumi small」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
  • チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • GSミルハード 住友電工ハードメタル

    GSミルハード

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質ACF07C
  • ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタル

    ホルダ S-STUP

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
  • チップ SPMN 住友電工ハードメタル

    チップ SPMN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ 内径加工用 住友電工ハードメタル

    チップ 内径加工用

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
    用途内径加工用
  • チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SNEW

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CSNH 住友電工ハードメタル

    チップ CSNH

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
  • ホルダ C-SCLC 住友電工ハードメタル

    ホルダ C-SCLC

    住友電工ハードメタル
    52,980税込58,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    適合チップひし形80°勝手クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)7
  • スパナ 住友電工ハードメタル

    スパナ

    住友電工ハードメタル
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷