カテゴリ

  • 切削工具(270)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(105)
  • SMC(2,464)
  • 三木プーリ(1,401)
  • BIGM(丸山製作所)(1,137)
  • 大阪魂(1,034)
  • ホンダ(737)
  • 三菱ふそう(633)
  • エスコ(623)
  • メディアカバーマーケット(570)
  • フェリック(516)
  • ニッサン(513)
  • YAMAHA(ヤマハ)(400)
  • Optibelt(342)
  • TRUSCO(331)
  • オザック精工(301)
  • SAMTEC(297)
  • CKD(293)
  • マキテック(283)
  • イスカル(274)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-10」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
皿ねじ 住友電工ハードメタル皿ねじ住友電工ハードメタル
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
旋削チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
段付き平行型の研ぎつけタイプ。
形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SD等級記号G
チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタルチップ CCGT-MNFC住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGG-NSU 住友電工ハードメタルチップ DNGG-NSU住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMT 住友電工ハードメタルチップ CCMT住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TBGT-W 住友電工ハードメタルチップ TBGT-W住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APET 住友電工ハードメタルチップ APET住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNMG 住友電工ハードメタルチップ VNMG住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ TNMG-SU住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
チップ T-NU-TPGA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGA住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFX切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)14ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
皿ねじ 住友電工ハードメタル皿ねじ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
皿ねじです。
寸法α(mm)60
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴GブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)13ブレーカの有無両面ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド住友電工ハードメタル
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。
用途くし刃式自動盤用工具。
チップ T-NU-TNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-TNMA住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ CNMG 住友電工ハードメタルチップ CNMG住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ T-NU-DNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-DNMA住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
チップ T-NU-TPGX 住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGX住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)形状正三角形逃げ角(度)11メーカー従来品番T-NU-TPGW110204穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ T-NU-TPGD 住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGD住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
チップ T-NU-CNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-CNMA住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ T-NU-VNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-VNMA住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1セット(10個)
3日以内出荷
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.70寸法D1(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12みぞ穴GブレーカUM切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無両面使用インサート正方形[S]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
3日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴G切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)20ブレーカの有無両面インサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1セット(10個)
3日以内出荷
55°菱形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)15みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[D]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
三角形ポジティブインサートです。
勝手なし[N]内接円IC(mm)6.35
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
3日以内出荷
三角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
円形ポジティブインサートです。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴W切削領域中切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)11[P]等級記号G
化成肥料101010特集