カテゴリ
- 切削工具(284)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(35)
- AFAM(アファム)(98)
- BIGM(丸山製作所)(555)
- CKD(161)
- KITO(キトー)(1,128)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(70)
- ParkerTAIYO(115)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(93)
- SUS(エスユーエス)(141)
- TRUSCO(165)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(96)
- イスカル(151)
- エスコ(126)
- ニッセイ(97)
- メディアカバーマーケット(1,593)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(552)
- モートーン(171)
- 三菱マテリアル(100)
- 三菱電機(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「t15」の検索結果

チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMN
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
住友電工ハードメタル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGN
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ WDXT-G
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGG-FY
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から10日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-FX
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-W
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から翌日出荷用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-SU
住友電工ハードメタル¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1