カテゴリ
- 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- タンガロイ(18)
- 京セラ(15)
- ワルター(3)
- ケナメタル(2)
- イスカル(1)
- 北川鉄工所(1)
- PGA(1)
- 富士元工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 泰和電気工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「tpgt」の検索結果

チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-FY
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-MNFC
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-W
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-FW
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷種別ポジ材質AC510U形状正三角形60°勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-W
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-W
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削チップ TPGT-FF
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷切りくず処理が難しい微小切削条件で切りくずを分断。外径、内径加工、各種被削材に対応する豊富なラインアップ。形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーティングPVD切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FF等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-FW
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷切れ味の良いワイドディンプルブレーカ。材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4被削材鋼切刃長さ(mm)8.2勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種T2500Zブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FW等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-FC
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FC等級記号G内接円IC(mm)6.35
旋削チップ TPGT-AY
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷アルミニウム合金切削用。高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。材質超硬合金形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8被削材アルミニウム合金・非鉄金属切刃長さ(mm)9.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種H1ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般ブレーカ記号AY等級記号G内接円IC(mm)5.56
旋削チップ TPGT-W
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷ワイドタイプの仕上用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号W等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷段付き平行型の研ぎつけタイプ。形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SD等級記号G
旋削チップ TPGT-SI
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SI等級記号G内接円IC(mm)4.76
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U