曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応
シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる

用途
小型旋盤用
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
精度
G
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
膜厚(μm)
1
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
FY
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
AC1135U
内容量
1セット(10個)
全102種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
勝手
形状
102種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
勝手
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02548678TBGT060102L-FY AC1135U正三角形[T]6.9左[L]3.970.2
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548696CCGT03X104L-FY AC1135U菱形頂角[C]3.55左[L]3.50.4
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548712VNGG160404R-FY AC1135U菱形頂角[V]16.6右[R]9.5250.4
¥35,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548730DCGT070202L-FY AC1135U菱形頂角[D]7.7左[L]6.350.2
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548739TPGT080201L-FY AC1135U正三角形[T]8.2左[L]4.760.1
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548766CCGT04X104R-FY AC1135U菱形頂角[C]4.37右[R]4.30.4
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549080DNGG150402R-FY AC1135U菱形頂角[D]15.5右[R]12.70.2
¥39,200
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549177TPGT080202L-FY AC1135U正三角形[T]8.2左[L]4.760.2
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549229VBGT110301R-FY AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.1
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549281VBGT110304L-FY AC1135U菱形頂角[V]11.1左[L]6.350.4
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549299TPGT160308R-FY AC1135U正三角形[T]16.5右[R]9.5250.8
¥38,600
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549527TPGT110302L-FY AC1135U正三角形[T]11左[L]6.350.2
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549606TNGG160402L-FY AC1135U正三角形[T]16.5左[L]9.5250.2
¥24,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549631TPGT160304L-FY AC1135U正三角形[T]16.5左[L]9.5250.4
¥38,600
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549737CCGT03X104R-FY AC1135U菱形頂角[C]3.55右[R]3.50.4
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549789TCGT110201R-FY AC1135U正三角形[T]11右[R]6.350.1
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549868TNGG160408L-FY AC1135U正三角形[T]16.5左[L]9.5250.8
¥24,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549947WBGT060102L-FY AC1135U等辺不等角六角形[W]3.2左[L]3.970.2
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549956TPGT090202L-FY AC1135U正三角形[T]9.6左[L]5.560.2
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550017TPGT160302R-FY AC1135U正三角形[T]16.5右[R]9.5250.2
¥38,600
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550042WBGT060102R-FY AC1135U等辺不等角六角形[W]3.2右[R]3.970.2
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550121TBGT060102R-FY AC1135U正三角形[T]6.9右[R]3.970.2
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550139TPGT090201R-FY AC1135U正三角形[T]9.6右[R]5.560.1
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550148VCGT110304R-FY AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.4
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550200TPGT160308L-FY AC1135U正三角形[T]16.5左[L]9.5250.8
¥38,600
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550367CCGT04X102L-FY AC1135U菱形頂角[C]4.37左[L]4.30.2
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550428DCGT070204R-FY AC1135U菱形頂角[D]7.7右[R]6.350.4
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550446TCGT110202L-FY AC1135U正三角形[T]11左[L]6.350.2
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550471CCGT03X102R-FY AC1135U菱形頂角[C]3.55右[R]3.50.2
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550532DNGG150402L-FY AC1135U菱形頂角[D]15.5左[L]12.70.2
¥39,200
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550672DCGT11T301R-FY AC1135U菱形頂角[D]11.6右[R]9.5250.1
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550681DCGT0702003R-FY AC1135U菱形頂角[D]7.7右[R]6.350.03
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550866DCGT0702003L-FY AC1135U菱形頂角[D]7.7左[L]6.350.03
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550909DCGT11T3003L-FY AC1135U菱形頂角[D]11.6左[L]9.5250.03
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550988VCGT110302R-FY AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.2
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551058CCGT04X102R-FY AC1135U菱形頂角[C]4.37右[R]4.30.2
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551180DCGT11T3003R-FY AC1135U菱形頂角[D]11.6右[R]9.5250.03
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551268TPGT080202R-FY AC1135U正三角形[T]8.2右[R]4.760.2
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551302TBGT060104L-FY AC1135U正三角形[T]6.9左[L]3.970.4
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551338TPGT1103003L-FY AC1135U正三角形[T]11左[L]6.350.03
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551496VCGT110301L-FY AC1135U菱形頂角[V]11.1左[L]6.350.1
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551582TPGT160302L-FY AC1135U正三角形[T]16.5左[L]9.5250.2
¥38,600
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551670DCGT11T304L-FY AC1135U菱形頂角[D]11.6左[L]9.5250.4
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551697TNGG160408R-FY AC1135U正三角形[T]16.5右[R]9.5250.8
¥24,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551706TBGT060104R-FY AC1135U正三角形[T]6.9右[R]3.970.4
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551722CCGT04X101L-FY AC1135U菱形頂角[C]4.37左[L]4.30.1
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551740VBGT110301L-FY AC1135U菱形頂角[V]11.1左[L]6.350.1
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551758TPGT090201L-FY AC1135U正三角形[T]9.6左[L]5.560.1
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551767VBGT110302R-FY AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.2
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551846DNGG150404R-FY AC1135U菱形頂角[D]15.5右[R]12.70.4
¥39,200
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする