カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- タンガロイ(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
「tpgw090204」の検索結果

チップ NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NF-TPGW
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ 3NC-TPGW
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
チップ NU-TPGW-HS
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷から3日以内出荷材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-TPGW-LT
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から3日以内出荷材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NF-TPGD
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200