カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- イスカル(7)
- 三菱マテリアル(21)

チップ TPGX-SDW
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質T1500Z形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ TPGX
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。逃げ角(度)11
チップ T-NU-TPGX
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷用途断続切削用(強断続用)形状正三角形逃げ角(度)11メーカー従来品番T-NU-TPGW110204穴の形状特殊チップブレーカ特殊
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら