カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 京セラ(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- タンガロイ(7)
- 三菱マテリアル(7)
- 三菱(3)
- サンドビック(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
「tpmn」の検索結果

チップ TPMN
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
住友電工ハードメタル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
住友電工ハードメタル¥6,198税込¥6,8181箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)3日以内出荷材質T1000A形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ AC4125K 1箱 10個入 TPMNシリーズ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)6日以内出荷鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)3日以内出荷ポジティブインサートです。用途中切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13チップ色金色コーティングAC4125Kみぞ穴N穴の有無なし商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし