カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vnmg160408n-su」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • チップ VNMG-NSU 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-NSU

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • チップ VNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカSU
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。切れ味に優れ、低剛性ワークの高速低切込み加工に適した仕上げブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]コーティングCVDコーティングブレーカSU材種AC4115K
チップカテゴリ