カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vnmg160408n_gu」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
  • チップ VNMG 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ VNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカGU
  • チップ VNMG-NGU 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-NGU

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1500Z形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。細径/長尺など剛性の低いワークの加工に適した、低抵抗な中切削ブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGUコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
  • 旋削チップ VNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 VNMGシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 VNMGシリーズ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップカテゴリ